電源タップ 小型のおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
129件の「電源タップ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 差し込み」、「延長コード 軽量」、「パナソニック ローリングタップ」などの商品も取り扱っております。
小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。 本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
ホワイト スイッチ × 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 スイング 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。 持ち運びに便利な超小型3口タップです。 コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。 かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。 タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグ仕様は2ピン式です。
材質 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVC スイッチ × 定格 125V・15A・1500W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×70×21※コード部分及びプラグ部分を除く 機能 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× プラグ 2ピン フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。 プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
適合 電気用品安全法(PSE) 材質 ABS樹脂 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 機能 雷ガード 絶縁種別 絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×20×80 適合地域 日本国内 プラグ形状 2P プラグタイプ 収納式スイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V) 775 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 最大サージ電流(A) 1800 耐雷サージ あり
1本
739 税込813
当日出荷

持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。
仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質 本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g) 約40 スイッチ × 定格 125V・15A・1500W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×58×20 コード × プラグ 2ピン フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面コンセント設計:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい 難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 横出しLプラグ:隣のコンセントをふさがずコードの根本への負担が少ない。耐トラッキング絶縁カバー付
ホワイト 出力(W) AC:1500以下 コンセント個数 4 コンセント形状 2P 機能 二重被覆、難燃・耐熱 プラグ形状 L型(横出し) 耐トラッキング あり
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ 2ピン 仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】× 材質 本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g) 40 スイッチ × 定格 125V・15A・1500W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 3個口 コネクタ形状 × 対応機種 × 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×49×26 コード × 定格出力電圧 - フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット × 定格出力電流 - 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数 1 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 付属品 絶縁カバー 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×43×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量 15A/合計1500Wまで 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
ホワイト 仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質 本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g) 約45 スイッチ × 定格 125V・15A・1500W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.5×23×41 コード × フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター ×
1個
789 税込868
当日出荷

持ち運びに便利な小型のモバイルタイプで、2個口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載のタップです。ACコンセントは、2個口合計1400Wまで対応します。USBポートは、2ポート合計が最大12W(DC5V 2.4A)になります。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。差込プラグが折りたためる為、持ち運ぶ時でも回りのものにキズを付けたりしません。USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いている為スマホなど、機器の出力に応じて最適な充電を致します。
定格容量 14A・100V合計1400Wまで 適合規格 PSE 定格出力 DC5V・2.4AUSB-A 1ポート 5V 2.4A最大Type-C 1ポート 5V 2.4A最大(USBポート) 定格入力 AC100V~125V(50/60Hz)(USBポート) 差込口形状 2P プラグ形状 2P(折りたたみ式) 機能 絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、雷ガード:なし、二重構造:なし、アース端子:なし タイプ 差込口:ノーマルタイプ 口数 2個口 マグネット なし ポート数 2ポート(USB-A×1/Type-C×1) 保護機能 過電流保護機能あり、自動識別IC機能あり、自動識別機能はUSB-AもType-Cも両方あり 仕様 主な対応国:日本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 コンセント個数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×45×50 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ有無 あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ 2ピン 仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質 本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g) 42 スイッチ × 定格 125V・15A・1500W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×58×22 コード × フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター × マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5×9.2×3 質量(g) 115 材質 ABS樹脂/PC樹脂 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 差込口 3口(合計1400Wまで) 出力 (USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A USBポート数 Type-Aポート:1、Type-Cポート:1 保証期間 1年 ホワイト
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数 2 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 スイッチ 集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ形状 スイングプラグ コンセント形状 2P 規格 PSE準拠 コンセント個数 4 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) 機能 絶縁キャップ付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×20×89
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントの配線がスッキリまとまります。電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。 (本体)ホワイト、(差込口)ホワイト 規格 PSE準拠 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント形状 2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×24×45 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付き プラグ形状 2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/合計1500Wまで
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
ホワイト タイプ 差込口:ノーマルタイプ 定格 15A・125V 適合規格 PSE コンセント個数 12 コンセント形状 2P 機能 絶縁キャップ:あり、シャッター:あり 穴間隔(mm) 150(仮固定) 使用地区 日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 被覆 二重被ふくコード マグネット あり プラグ形状 スイング 間隔(mm) 50(差込口) 耐トラッキング あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)